Eriks
FORMAT

FORMAT Komborstel roestvrij M14 gegolfd 60x mm

  • ERIKS:23153415
  • Fabrikant:4317784268684
Image 1
Komborstel, roestvrij staaldraad (1.4310), gegolfd

Uitvoering: met M14 x 2-schroefdraad.

Toepassing: ter bevestiging in alle gangbare haakse haakse eenhandsslijpers. Voor het gebruik bij lichte tot middelzware reinigingswerkzaamheden en voor de bewerking van grote vlakken. Voor opruwen en matteren alsook voor het verwijderen van verf, lak, bramen, roest, aanslag enz.
Opslaan in lijst

€ 10,91/ stukexcl. btw

€ 13,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draaddiameter
0.3 mm
Diameter borstel
60 mm