Eriks
FORMAT

FORMAT Komborstel Longlife staalM14 gegolfd 80x mm

  • ERIKS:12739021
  • Fabrikant:4317784527965
Image 1
Komborstel, staaldraad, gevlochten

Uitvoering: gedraaide straaldraad-filamenten voor geringere kans op draadbreuk en voorzichtige verwijdering van het materiaal. Met M14 x 2-schroefdraad.

Toepassing: voor opname in alle gangbare haakse eenhandsslijpers. Speciaal voor een fijn, gesatineerde afwerking van het oppervlak. Voor het gebruik bij lichte tot middelzware reinigingswerkzaamheden en voor de bewerking van grote vlakken. Voor het opruwen en matteren alsook verwijderen van verf, lak, bramen, roest, aanslag enz.
Opslaan in lijst

€ 23,82/ stukexcl. btw

€ 28,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draaddiameter
0.3 mm
Diameter borstel
80 mm