Uitvoering: van plaatstaal, van binnen en buiten blauw poedergecoat, spatwater- en weersbestendig. Met 2 grote, zijdelingse draaghengsels voor gemakkelijk vervoeren. Het geintegreerde inzetstuk voor kleine onderdelen is uitneembaar en onderverdeeld, het opbergvak in de deksel voor tekeningen is geperforeerd. Binnenwanden met speciale hardboardplaten bekleed. Afsluitbaar met hangslot (wordt niet meegeleverd).
€ 312,62/ stukexcl. btw
€ 378,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Lengte | 990 mm |
Breedte | 360 mm |
Hoogte | 300 mm |
Diepte | 980 mm |
Gewicht | 19 kg |
Kleur | Blauw |