Eriks
FORMAT

FORMAT Koffer plaatstaal 910x530x430mm

  • ERIKS:23194796
  • Fabrikant:4317784135122
Image 1
Plaatstalen opbergkist

Uitvoering: van plaatstaal, van binnen en buiten blauw poedergecoat, spatwater- en weersbestendig. Met 2 grote, zijdelingse draaghengsels voor gemakkelijk vervoeren. Het geintegreerde inzetstuk voor kleine onderdelen is uitneembaar en onderverdeeld, het opbergvak in de deksel voor tekeningen is geperforeerd. Binnenwanden met speciale hardboardplaten bekleed. Afsluitbaar met hangslot (wordt niet meegeleverd).

Opslaan in lijst

€ 392,01/ stukexcl. btw

€ 474,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
910 mm
Breedte
530 mm
Hoogte
430 mm
Diepte
910 mm
Gewicht
25 kg
Kleur
Blauw