Eriks
FORMAT

FORMAT Koffer plaatstaal 830x440x340mm

  • ERIKS:23194795
  • Fabrikant:4317784135115
Image 1
Plaatstalen opbergkist

Uitvoering: van plaatstaal, van binnen en buiten blauw poedergecoat, spatwater- en weersbestendig. Met 2 grote, zijdelingse draaghengsels voor gemakkelijk vervoeren. Het geintegreerde inzetstuk voor kleine onderdelen is uitneembaar en onderverdeeld, het opbergvak in de deksel voor tekeningen is geperforeerd. Binnenwanden met speciale hardboardplaten bekleed. Afsluitbaar met hangslot (wordt niet meegeleverd).

Opslaan in lijst

€ 327,23/ stukexcl. btw

€ 395,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
830 mm
Breedte
440 mm
Hoogte
340 mm
Diepte
830 mm
Gewicht
20 kg
Kleur
Blauw