Eriks
FORMAT

FORMAT Koffer plaatstaal 690x360x310mm

  • ERIKS:23194794
  • Fabrikant:4317784135108
Image 1
Plaatstalen opbergkist

Uitvoering: van plaatstaal, van binnen en buiten blauw poedergecoat, spatwater- en weersbestendig. Met 2 grote, zijdelingse draaghengsels voor gemakkelijk vervoeren. Het geintegreerde inzetstuk voor kleine onderdelen is uitneembaar en onderverdeeld, het opbergvak in de deksel voor tekeningen is geperforeerd. Binnenwanden met speciale hardboardplaten bekleed. Afsluitbaar met hangslot (wordt niet meegeleverd).

Opslaan in lijst

€ 270,52/ stukexcl. btw

€ 327,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
690 mm
Breedte
360 mm
Hoogte
310 mm
Diepte
690 mm
Gewicht
15 kg
Kleur
Blauw