Uitvoering: met linkse spiraal ca. 25° en lange conische aansnijding 1:10. De ongelijke tandverdeling zorgt voor een kerfvrije en nauwkeurige boring. Met morseconusschacht.
Toepassing: voor het corrigeren van te kleine en van verzette gaten. Uitermate geschikt voor stalen materialen zoals algemeen bouwstaal, automatenstaal, temper- en gehard staal, gereedschapsstaal, sneldraaistaal, gietijzer, kogelgrafiet- en tempergietijzer, zachte non-ferrometalen zoals aluminium en messing.
€ 140,49/ stukexcl. btw
€ 169,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Klinknagelgat ruimer |
Diameter | 28 mm |
Snijlengte | 195 mm |
Totale lengte | 311 mm |
Opnamesysteem | Morseconus 3 |
DIN-norm | 311 |
Materiaal | HSS |
Snijvlak | 5 |