Eriks
FORMAT

FORMAT Klinknagelgatruimer DIN311 HSS 12,0mm

  • ERIKS:23411086
  • Fabrikant:4317784252911
Image 1
Ruimer voor klinknagelgaten

Uitvoering: met linkse spiraal ca. 25° en lange conische aansnijding 1:10. De ongelijke tandverdeling zorgt voor een kerfvrije en nauwkeurige boring. Met morseconusschacht.

Toepassing: voor het corrigeren van te kleine en van verzette gaten. Uitermate geschikt voor stalen materialen zoals algemeen bouwstaal, automatenstaal, temper- en gehard staal, gereedschapsstaal, sneldraaistaal, gietijzer, kogelgrafiet- en tempergietijzer, zachte non-ferrometalen zoals aluminium en messing.

Opslaan in lijst

€ 57,44/ stukexcl. btw

€ 69,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Klinknagelgat ruimer
Diameter
12 mm
Snijlengte
105 mm
Totale lengte
199 mm
Opnamesysteem
Morseconus 2
DIN-norm
311
Materiaal
HSS
Snijvlak
4