Eriks
FORMAT

FORMAT Kernboor HSS TiAlN schacht Weldon 15/30mm

  • ERIKS:14568569
  • Fabrikant:4317784561167
Image 1
Kernboor HSS, 30 mm snijdiepte

Uitvoering: snijdiepte tot 30 mm, met Weldonschacht-Ø 19 mm, CBN-geslepen, rechtssnijdend.

Toepassing: geschikt voor magnetische standaard- en kolomboormachines met MC-opname. De kernboor verspaant alleen een dunne materiaalring. De nog staande boorkern wordt door een geleidings- en uitwerpstift met een veer uitgestoten. De spanen worden snel naar boven afgevoerd en het breukgevaar wordt geminimaliseerd. Zelfs grote boordiameters gebruiken relatief weinig energie. De kernboor verspaant in vergelijking met een spiraalboor maar een klein deel van het totaaloppervlak. Dat levert een zeer grote kracht- en tijdsbesparing op.

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT