Uitvoering: snijdiepte tot 55 mm, met Weldonschacht-Ø 19 mm, CBN-geslepen, rechtssnijdend.
Toepassing: geschikt voor magnetische standaard- en kolomboormachines met MC-opname. De kernboor verspaant alleen een dunne materiaalring. De nog staande boorkern wordt door een geleidings- en uitwerpstift met een veer uitgestoten. De spanen worden snel naar boven afgevoerd en het breukgevaar wordt geminimaliseerd. Zelfs grote boordiameters gebruiken relatief weinig energie. De kernboor verspaant in vergelijking met een spiraalboor maar een klein deel van het totaaloppervlak. Dat levert een zeer grote kracht- en tijdsbesparing op.
€ 106,53/ stukexcl. btw
€ 128,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150