Eriks
FORMAT

FORMAT Kegelborstel roestvrij M14 getordeerd 115x0,5mm

  • ERIKS:23153421
  • Fabrikant:4317784268721
Image 1
Kegelborstel, roestvrij staaldraad (1.4310), getordeerd

Uitvoering: met M14 x 2-schroefdraad.

Toepassing: ter bevestiging in alle gangbare haakse haakse eenhandsslijpers. Voor het agressieve gebruik bij zware reinigingswerkzaamheden en voor de bewerking van grote vlakken. Voor het verwijderen van verf, bramen, slakken, roest, aanslag enz.
Opslaan in lijst

€ 22,22/ stukexcl. btw

€ 26,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draaddiameter
0.5 mm
Diameter borstel
115 mm