Eriks
FORMAT

FORMAT inzet voor snelwisselbeitelhouder CJ50160 Staal Type C

  • ERIKS:23418455
  • Fabrikant:4317784133449
Image 1
Snelwissel-boorstanghouder voor draaibanken type J

Uitvoering: de snelwissel-beitelhouders bieden het voordeel van een onbegrensde veelzijdigheid. Ze maken een wezenlijk snellere gereedschapwissel mogelijk dan met de viervoudige beitelhouder en garanderen over jaren een herhalingsnauwkeurigheid, die onder de 0,01 mm ligt. De geslepen vertanding in het centraal-lichaam en in de wisselhouder maakt 40 verschillende spaninstellingen mogelijk. De beitelhouderkop kan na elkaar een willekeurig aantal van gereedschapcassettes met draai- en boorbeitels opnemen.

Toepassing: de snelwissel-beitelhouders zijn geschikt voor het gebruik op conventionele als ook op CNC-draaibanken met manuele gereedschapwissel.
Opslaan in lijst

€ 241,27/ stukexcl. btw

€ 291,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT