Eriks
FORMAT

FORMAT Inklapb. zaklamp accu alu

  • ERIKS:14568418
  • Fabrikant:4317784634755
Image 1
Inklapbare accu-LED-lamp

Uitvoering: behuizing van aluminium met magneet in de voet. Tevens kan de lamp bijna overal worden bevestigd dankzij de in de voet geïntegreerde bevestigingsclip en de uitklapbare haak. Traploos dimbare hoofdlamp met COB LED-strips en SMD-LED-puntlicht. De lampkop heeft nog een magneet voor het puntlicht en kan 180° worden gezwenkt en 180° vrij worden gedraaid. Geïntegreerde li-ion-accu 3,7 V/2600 mAh. Wordt geleverd incl. USB-laadkabel.

Opslaan in lijst

€ 39,91/ stukexcl. btw

€ 48,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT