Eriks
FORMAT

FORMAT Inhaakstelling basis 200x100x60cm

  • ERIKS:12970675
  • Fabrikant:4317784443241
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Inhaakstellingsysteemset, basisstelling, verzinkt, diepte 400 mm• Inhaakstellingsysteem met voorgemonteerd frame Oppervlak sendzimirverzinkt. Met 4 MultiPlus-legborden met 150 kg belasting, in hoogte verstelbaar voor raster van 25 mm. • Geheel in folie gewikkeld Verpakt in basis- en aanbouwstellingeenheden incl. toebehoren.
Opslaan in lijst

€ 319,49/ stukexcl. btw

€ 386,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Breedte
1000 mm
Hoogte
2000 mm
Diepte
400 mm
Draaglast
150 kg
Aantal legborden
4