Haakse zeskantschroevendraaierset met kogelkop easy colour
Uitvoering: DIN 911 L, ISO 2936 L. Van chroom-vanadium-staal, doorgaand gehard, vernikkeld en gelakt. Met kogelkop en omsloten kort been.
Vanaf sleutelwijdte 4 mm voorzien van stempel met sleutelwijdte, ISO en materiaalsoort. De laklaag in verschillende kleuren zorgt voor veel gemak bij de toewijzing van de sleutelwijdtes. Levering in handhouder.
Toepassing: speciaal voor het schroeven op moeilijk toegankelijke plaatsen.
Aanwijzing: door de bijzondere kogelgeometrie geschikt voor het schroeven tot in een hoek van 30°.