Uitvoering: DIN 911, ISO 2936 K. Van chroom-vanadiumstaal, glanzend vernikkeld. Volledig gehard, sleuteluiteinden afgeschuind. Vanaf sleutelmaat 3 mm gekenmerkt met sleutelmaat, ISO en materiaalsoort.
€ 0,72/ stukexcl. btw
€ 0,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Allen key |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Nee |
Sleutelwijdte | 6 mm |
Lengte | 96 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
VDE getest | Nee |
Type | Inbussleutel |
Beenlengte kortste deel | 38 |
Beenlengte langste deel | 96 |