Reserveonderdeel voor ISO-klemhouder 95° SCLCR/L
€ 0,50/ stukexcl. btw
€ 0,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Allen key |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Nee |
Sleutelwijdte | 5 mm |
Lengte | 85 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
VDE getest | Nee |
Type | Inbussleutel |
Beenlengte kortste deel | 33 |
Beenlengte langste deel | 85 |