Eriks
FORMAT

FORMAT Inbussleutel, 4 mm WD, 29 mm Korte poot, Chroom vanadium, 4317784094887

  • ERIKS:23064705
  • Fabrikant:4317784094887
Image 1
Inbussleutel binnenzeskant 4 mm

Reserveonderdeel voor vlakfrees 45° met inwendige koeling

Opslaan in lijst

€ 0,36/ stukexcl. btw

€ 0,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Allen key
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
4 mm
Lengte
74 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
VDE getest
Nee
Type
Inbussleutel
Beenlengte kortste deel
29
Beenlengte langste deel
74