Uitvoering: DIN 911 L, ISO 2936 L. Van chroom-vanadium-staal, doorgaand gehard, vernikkeld en gelakt. Met kogelkop en afgeschuinde korte poot. Vanaf sleutelwijdte 4 mm met sleutelwijdte, ISO en materiaal gestempeld. De laklaag in verschillende kleuren zorgt voor veel gemak bij de toewijzing van de sleutelwijdtes.
Toepassing: speciaal voor het schroeven op moeilijk toegankelijke plaatsen.
Opmerking: door de bijzondere kogelgeometrie geschikt voor het schroeven tot onder een hoek van 30°.
€ 5,85/ stukexcl. btw
€ 7,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Hexagonal screwdriver |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Ja |
Sleutelwijdte | 8 mm |
Lengte | 208 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
VDE getest | Nee |
Type | Inbusschroevendraaier |
Beenlengte kortste deel | 44 |
Beenlengte langste deel | 208 |