Eriks
FORMAT

FORMAT Inbusschroevendraaier, 5 mm WD, 18.0 mm Korte poot, Chroom vanadium

  • ERIKS:12510819
  • Fabrikant:4317784503341
Image 1
Haakse kogelkop-inbussleutel, 100°-hoek en verkort been, lang

Uitvoering: Van chroom-vanadium-staal, volledig gehard en verchroomd. Met kogelkop en afgekant kort been. De hoek van 100° en het sterk verkorte been maken werken in zeer krappe ruimtes mogelijk.

Toepassing: speciaal voor het schroeven op zeer krappe en slecht toegankelijke plaatsen.

Opslaan in lijst

€ 2,50/ stukexcl. btw

€ 3,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Hexagonal screwdriver
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Ja
Sleutelwijdte
5 mm
Lengte
165 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
VDE getest
Nee
Type
Inbusschroevendraaier
Beenlengte kortste deel
18
Beenlengte langste deel
165