Eriks
FORMAT

FORMAT Inbusschroevendraaier, 3 mm WD, 23.0 mm Korte poot, Chroom vanadium

  • ERIKS:12055642
  • Fabrikant:4317784483186
Image 1
Inbussleutel met kogelkop, easy colour, lang

Uitvoering: DIN 911 L, ISO 2936 L. Van chroom-vanadium-staal, doorgaand gehard, vernikkeld en gelakt. Met kogelkop en afgeschuinde korte poot. Vanaf sleutelwijdte 4 mm met sleutelwijdte, ISO en materiaal gestempeld. De laklaag in verschillende kleuren zorgt voor veel gemak bij de toewijzing van de sleutelwijdtes.

Toepassing: speciaal voor het schroeven op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Opmerking: door de bijzondere kogelgeometrie geschikt voor het schroeven tot onder een hoek van 30°.

Opslaan in lijst

€ 2,21/ stukexcl. btw

€ 2,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Hexagonal screwdriver
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Ja
Sleutelwijdte
3 mm
Lengte
129 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
VDE getest
Nee
Type
Inbusschroevendraaier
Beenlengte kortste deel
23
Beenlengte langste deel
129