Eriks
FORMAT

FORMAT Inbusschroevendraaier, 2.5 mm WD, 20.5 mm Korte poot, Chroom vanadium

  • ERIKS:12055641
  • Fabrikant:4317784483179
Image 1
Inbussleutel met kogelkop, easy colour, lang

Uitvoering: DIN 911 L, ISO 2936 L. Van chroom-vanadium-staal, doorgaand gehard, vernikkeld en gelakt. Met kogelkop en afgeschuinde korte poot. Vanaf sleutelwijdte 4 mm met sleutelwijdte, ISO en materiaal gestempeld. De laklaag in verschillende kleuren zorgt voor veel gemak bij de toewijzing van de sleutelwijdtes.

Toepassing: speciaal voor het schroeven op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Opmerking: door de bijzondere kogelgeometrie geschikt voor het schroeven tot onder een hoek van 30°.

Opslaan in lijst

€ 2,12/ stukexcl. btw

€ 2,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Hexagonal screwdriver
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Ja
Sleutelwijdte
2.5 mm
Lengte
114.5 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
VDE getest
Nee
Type
Inbusschroevendraaier
Beenlengte kortste deel
20.5
Beenlengte langste deel
114.5