Uitvoering: Van chroom-vanadium-staal, volledig gehard en verchroomd. Met kogelkop en afgekant kort been. De hoek van 100° en het sterk verkorte been maken werken in zeer krappe ruimtes mogelijk.
Toepassing: speciaal voor het schroeven op zeer krappe en slecht toegankelijke plaatsen.
€ 1,32/ stukexcl. btw
€ 1,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Hexagonal screwdriver |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Ja |
Sleutelwijdte | 1.5 mm |
Lengte | 90 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
VDE getest | Nee |
Type | Inbusschroevendraaier |
Beenlengte kortste deel | 7.5 |
Beenlengte langste deel | 90 |