Eriks
FORMAT

FORMAT Ideaalschaar HRC60-62 S met hefboomoverbrenging links 240mm

  • ERIKS:23074276
  • Fabrikant:4317784096843
Image 1
Ideal-plaatschaar met hefboomoverbrenging, speciaal roestvrij staal, linkssnijdend

Uitvoering: zeer robuust, schaarkop van speciaal roestvrij staal, matrijsgesmeed en volledig gehard, snijkanten inductief gehard (min. 61 HRC), met microvertanding. Handgrepen gelakt.

Toepassing: voor korte, rechte en doorlopende snedes en figuursnedes met kleine radius in plaatstaal tot 1,5 mm en in roestvrij plaatstaal tot 1,2 mm.

Opslaan in lijst

€ 64,07/ stukexcl. btw

€ 77,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Plaat- en blikscharen
Lengte
240 mm