Eriks
FORMAT

FORMAT Ideaalschaar HRC58-60 methefboomoverbrenging rechts 240mm

  • ERIKS:11958769
  • Fabrikant:4317784096812
Image 1
Ideal-plaatschaar met hefboomoverbrenging, bijzonder robuust, rechtssnijdend

Uitvoering: zeer robuust, schaarkop van roestvrij staal, matrijsgesmeed en volledig gehard, snijkanten inductief gehard (min. 59 HRC), met microvertanding. Handgrepen gelakt.

Toepassing: voor rechte, doorlopende snedes en voor figuursnedes met kleine radius in plaatstaal tot 1,5 mm en in roestvrij plaatstaal tot 1,0 mm.

Opslaan in lijst

€ 57,09/ stukexcl. btw

€ 69,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Plaat- en blikscharen
Lengte
240 mm