Eriks
FORMAT

FORMAT Houtrasp DIN 7263E rond 200mm kap 2

  • ERIKS:23116598
  • Fabrikant:4317784101356
Image 1
Houtrasp DIN 7263, met steel, vorm E

Algemene aanwijzingen: foutloze staalstructuur als voorwaarde voor gelijkmatige hardheid. Soort en hoek van de kap bepalen de toepassing, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen kap 1 – basterd, voor voorbewerken, kap 2 - halfzoet/universeel en kap 3 - zoet, voor gladvijlen. Ideale tandgeometrie voor elke toepassing. De lengte van de vijl wordt van de punt tot aan de arend (handgreep) gemeten.



Vorm E, rond en spits toelopend en rondom gekapt. Geschikt voor het bewerken van radii en het vijlen van profielen met binnenradii.

Opslaan in lijst

€ 10,58/ stukexcl. btw

€ 12,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Vijlen
Vorm
Halfrond
Uitvoering
Kap 2
Lengte
200 mm
Breedte
9.5 mm