Eriks
FORMAT

FORMAT Houtrasp DIN 7263C halfrond 300mm kap 2

  • ERIKS:23116597
  • Fabrikant:4317784101349
Image 1
Houtrasp DIN 7263, met steel, vorm C

Algemene aanwijzingen: foutloze staalstructuur als voorwaarde voor gelijkmatige hardheid. Soort en hoek van de kap bepalen de toepassing, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen kap 1 – basterd, voor voorbewerken, kap 2 - halfzoet/universeel en kap 3 - zoet, voor gladvijlen. Ideale tandgeometrie voor elke toepassing. De lengte van de vijl wordt van de punt tot aan de arend (handgreep) gemeten.



Vorm C, halfrond en spits toelopend en op 2 zijden gekapt. Geschikt voor het bewerken van radii, afschuinen en voor het vijlen van halfprofielen. Geschikt voor oppervlaktebewerking.

Opslaan in lijst

€ 20,91/ stukexcl. btw

€ 25,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Vijlen
Vorm
Halfrond
Uitvoering
Kap 2
Lengte
300 mm
Breedte
30 mm
Dikte
10 mm