Algemene aanwijzingen: foutloze staalstructuur als voorwaarde voor gelijkmatige hardheid. Soort en hoek van de kap bepalen de toepassing, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen kap 1 – basterd, voor voorbewerken, kap 2 - halfzoet/universeel en kap 3 - zoet, voor gladvijlen. Ideale tandgeometrie voor elke toepassing. De lengte van de vijl wordt van de punt tot aan de arend (handgreep) gemeten.
Vorm C, halfrond en spits toelopend en op 2 zijden gekapt. Geschikt voor het bewerken van radii, afschuinen en voor het vijlen van halfprofielen. Geschikt voor oppervlaktebewerking.
€ 16,15/ stukexcl. btw
€ 19,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Vijlen |
Vorm | Halfrond |
Uitvoering | Kap 2 |
Lengte | 250 mm |
Breedte | 25 mm |
Dikte | 8.5 mm |