Eriks
FORMAT

FORMAT Houder voor haakse schroevendraaiers lang 1,5-10x mm 9-delig

  • ERIKS:12510813
  • Fabrikant:4317784517867
Image 1
Haakse inbussleutelset, lang, in handhouder

Uitvoering: DIN 911 L, ISO 2936 L. Van chroom-vanadium-staal, volledig gehard en glansvernikkeld. Sleuteleinden afgekant. Vanaf sleutelmaat 3 mm gekenmerkt met sleutelmaat, ISO en materiaalsoort.

Opslaan in lijst

€ 18,29/ setexcl. btw

€ 22,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT