Eriks
FORMAT

FORMAT Hoogtemeet- en aftekeninstrument digitaal 0-300mm

  • ERIKS:13627958
  • Fabrikant:4317784585088
Image 1
Digitaal hoogtemeet- en aftekeninstrument

Uitvoering: met sterke voet en geslepen standvlak. Met fijninstelling, klemschroef en uitwisselbare HM-kraspen. Wordt geleverd incl. batterij CR2032, 3 V, in transportverpakking.

Functies: automatische uitschakeling, mm/inch-omschakeling, reset (nulpuntinstelling) in elke stand mogelijk, preset-functie (voorinstelling van de meetwaarde).

Toepassing: voor eenvoudig, maar nauwkeurig aftekenen, aftasten en uitmeten van werkstukken en machineonderdelen.
Opslaan in lijst

€ 222,82/ stukexcl. btw

€ 269,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT