Eriks
FORMAT

FORMAT Hoekmeter universeel digitaal 150/300mm

  • ERIKS:14485356
  • Fabrikant:4317784585118
Image 1
Digitale universele hoekmeter

Uitvoering: met klemsysteem. Wordt geleverd met batterij CR2032, 3 V in kunststof etui.

Functies: automatische in- en uitschakeling, nulpuntinstelling op elke plaats mogelijk. Nauwkeurigheid: 0,005 hoekgraad, weergaveverschil: ± 5 hoekminuten, meetbereik omschakelbaar (1x 360°, 2x 180°, 4x 90°).
Opslaan in lijst

€ 479,23/ stukexcl. btw

€ 579,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT