Eriks
FORMAT

FORMAT Hoekmeetset universeel 150/200/300mm

  • ERIKS:23422701
  • Fabrikant:4317784117906
Image 1
Set universele hoekmeters

Uitvoering: aflezing met vergrootglas voor blikveld over de totale nonius, fijn gepolijst. Snel en vrij aflezing en instelling van de winkelhaak door de overzichtelijke cijfers van de schaalverdeling 4 x 90°, noniusschaal 1/12 graad = 5 hoekminuten, vrij afleesgedeelte ontspiegeld, mat verchroomd. Wordt incl. linialen van 150, 200 en 300 mm lengte, in kunststof cassette geleverd.

Toepassing: voor het meten van hoeken bij werkstukken, installaties en machines. Ook als liniaal, kruis- en verstekhoek te gebruiken.

Opslaan in lijst

€ 124,57/ stukexcl. btw

€ 150,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Beenlengte
300 mm