Eriks
FORMAT

FORMAT Hoekfrees Type N HSS-E DIN 1833-C 22mm, 60°

  • ERIKS:23110416
  • Fabrikant:4317784086325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hoekfrees, 60°Uitvoering: HSS Co5, type N, blank. Toepassing: inzetbaar voor het frezen van zwaluwstaartgeleidingen met een hoektolerantie van alpha ± 15'.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
22 mm
Snijhoek
60 °
Totale lengte
67 mm
Asdiameter
12 mm
Aantal tanden
6
Breedte
9 mm