Eriks
FORMAT

FORMAT Hoekfrees DIN842 HSS vorm A 45grad. 80x22mm

  • ERIKS:23107051
  • Fabrikant:4317784291736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hoekfrees

Uitvoering: rechte uitvoering.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van hoekgeleiders volgens DIN 69052 in de gereedschaps- en machinebouw en voor kop- en omtrekfrezen.

Opslaan in lijst

€ 121,27/ stukexcl. btw

€ 146,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Hoekfrees
Diameter
80 mm
Snijhoek
45 °
DIN-norm
842A
Materiaal
HSS
Breedte
22 mm