Uitvoering: rechte uitvoering.
Toepassing: te gebruiken voor het frezen van hoekgeleiders volgens DIN 69052 in de gereedschaps- en machinebouw en voor kop- en omtrekfrezen.
€ 71,48/ stukexcl. btw
€ 86,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Hoekfrees |
Diameter | 50 mm |
Snijhoek | 45 ° |
DIN-norm | 842A |
Materiaal | HSS |
Breedte | 13 mm |