Eriks
FORMAT

FORMAT Hoekfrees DIN1833 HSSCo5 vorm D 60grad. 32mm

  • ERIKS:23110435
  • Fabrikant:4317784086516
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hoekfrees, DIN 1833 D, 60°

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van zwaluwstaartgeleidingen met een hoektolerantie van alpha ± 15'.

Opslaan in lijst

€ 54,46/ stukexcl. btw

€ 65,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Conische frees
Diameter
32 mm
Snijhoek
60 °
Totale lengte
71 mm
DIN-norm
1833
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
16 mm
Aantal tanden
10
Breedte
12.5 mm