Toepassing: te gebruiken voor het frezen van zwaluwstaartgeleidingen met een hoektolerantie van alpha ± 15'.
€ 29,98/ stukexcl. btw
€ 36,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 20 mm |
Snijhoek | 45 ° |
Totale lengte | 63 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Aantal tanden | 6 |
Breedte | 5 mm |