Eriks
FORMAT

FORMAT Hoekfrees DIN1833 HSSCo5 vorm D 45grad. 16mm

  • ERIKS:23110422
  • Fabrikant:4317784086387
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hoekfrees, DIN 1833 D, 45°

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van zwaluwstaartgeleidingen met een hoektolerantie van alpha ± 15'.

Opslaan in lijst

€ 23,64/ stukexcl. btw

€ 28,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Conische frees
Diameter
16 mm
Snijhoek
45 °
Totale lengte
60 mm
DIN-norm
1833
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
12 mm
Aantal tanden
6
Breedte
4 mm