Toepassing: te gebruiken voor het frezen van zwaluwstaartgeleidingen met een hoektolerantie van alpha ± 15'.
€ 54,46/ stukexcl. btw
€ 65,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Conische frees |
Diameter | 32 mm |
Snijhoek | 45 ° |
Totale lengte | 71 mm |
DIN-norm | 1833 |
Materiaal | HSS-co |
Asdiameter | 16 mm |
Aantal tanden | 10 |
Breedte | 8 mm |