Eriks
FORMAT

FORMAT Hoekfrees DIN1833 20mm 20mm

  • ERIKS:23110407
  • Fabrikant:4317784086233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hoekfrees, DIN 1833 C, 45°

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van zwaluwstaartgeleidingen met een hoektolerantie van alpha ± 15'.

Opslaan in lijst

€ 29,98/ stukexcl. btw

€ 36,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
20 mm
Snijhoek
45 °
Totale lengte
63 mm
Asdiameter
12 mm
Breedte
5 mm