Eriks
FORMAT

FORMAT Hoekfrees 90grad. Z6 inwendige koeling D50mm voor SOMT09

  • ERIKS:12050966
  • Fabrikant:4332163795315
Image 1
Hoekfrees, 90°

Uitvoering: hoekfrees 90°, trillingsarm draaien door dubbele positieve snijkantgeometrie, gereedschapshouder vernikkeld.
Wordt geleverd zonder wisselplaat, zonder schroevendraaier.

Toepassing: hoekfrezen, universele inzetmogelijkheid, voor lichte tot middelzware bewerkingen, bij hoge voedingsnelheden (door groter aantal tanden). Optimale resultaten bij gebruik in roestvaststaal, goede oppervlaktekwaliteit.

Opslaan in lijst

€ 343,76/ stukexcl. btw

€ 415,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT