Eriks
FORMAT

FORMAT HM-cirkelzaagblad TiAlN 300x2,5x40x240Z

  • ERIKS:14384602
  • Fabrikant:4317784618052
Image 1
HSS metaalcirkelzaagblad, uitermate slijtvaste TiAlN-coating

Uitvoering: boring H7, volgens DIN 1840, hol geslepen. Het basismateriaal is lasergesneden, met blank oppervlak. Gehard en meervoudig ontlaten op 63–65 HRC.



Met duidelijk verminderde wrijvingscoëfficiënt en hogere temperatuurbestendigheid.

Toepassing: uitstekend geschikt voor automatische zaagmachines en bij het gebruik van smering met minimale doseersmering/minimale doseerkoeling. Op grond van de zeer slijtvaste coating en de betere glijeigenschappen bij voorkeur te gebruiken bij continugebruik/seriesnedes. Maakt hogere snijsnelheden en voeding mogelijk en bovendien een langere levensduur.
Opslaan in lijst

€ 349,42/ stukexcl. btw

€ 422,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT