Eriks
FORMAT

FORMAT High performance-frees VHM TiALN schacht HB Z7 8/R2mm

  • ERIKS:14388246
  • Fabrikant:4317784603331
Image 1
VHM-high performance frees FORMAT GT, UNI

Uitvoering: ongelijke spiraalspoed en ongelijke deling, snijradius en vrijgeslepen schacht.

Toepassing: universeel te gebruiken, voor ruw- en fijnfrezen met erg grote verspaningscapaciteit bij een uitermate rustig rondloopgedrag. Voor grote snijdiepten bij RVS en titanium. De dynamische spiraal maakt HPC-toepassingen mogelijk met verbeterde snijwaarden bij ideale spaanbreukwaarden.

Opslaan in lijst

€ 48,91/ stukexcl. btw

€ 59,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT