Eriks
FORMAT

FORMAT Hardox-boor FN type H HSSCo8 schacht MK 20mm

  • ERIKS:14568322
  • Fabrikant:4317784597210
Image 1
Hardox-boor met morseconusschacht, rolgewalst

Uitvoering: rolgewalst/geëxtrudeerd, zonder onderbrekingen in de structuur.

Toepassing: 8% kobaltgelegeerde spiraalboor met versterkte kerndiameter. Vooral geschikt voor taaie en harde materialen, zoals mangaanstaal, zeer slijtvast fijnkorrelig staal (Hardox 400/500) en bouwstaal boven 1.100 N/mm².

Opmerking: de rolgewalste afwerking van de spiraalboor voorkomt onderbrekingen in de structuur. Dit maakt de boor bijzonder geschikt voor robuuste boorwerkzaamheden - als voordelig alternatief voor handbediende machines.
Opslaan in lijst

€ 107,98/ stukexcl. btw

€ 130,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT