Uitvoering: krachtige massief messing-behuizing met geharde, verchroomde beugel, dubbel vergrendeld. Roestvrij precisiesluitwerk, daardoor goede bescherming tegen openbreken. Wordt geleverd met 2 sleutels, niet gelijksluitend.
€ 8,41/ stukexcl. btw
€ 10,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Slotkastbreedte | 40 mm |
Diameter beugel | 6 mm |
Beugelbreedte | 40 mm |
Beugelhoogte | 22 mm |
Materiaal | Messing |