Eriks
FORMAT

FORMAT Hangslot messing 30mm

  • ERIKS:12056980
  • Fabrikant:4317784463874
Image 1
Messing hangslot

Uitvoering: krachtige massief messing-behuizing met geharde, verchroomde beugel, dubbel vergrendeld. Roestvrij precisiesluitwerk, daardoor goede bescherming tegen openbreken. Wordt geleverd met 2 sleutels, niet gelijksluitend.

Opslaan in lijst

€ 6,00/ stukexcl. btw

€ 7,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Slotkastbreedte
30 mm
Diameter beugel
5 mm
Beugelbreedte
30 mm
Beugelhoogte
16 mm
Materiaal
Messing