Eriks
FORMAT

FORMAT Handzaagblad HSS-Bi 300mm progressief

  • ERIKS:23114964
  • Fabrikant:4317784365581
Image 1
Handzaagblad, HSS-bimetaal, progressief

Uitvoering: splintervrij bimetalen handzaagblad met precisiegeslepen tandrand van HSS-snelstaal en met progressief verlopende tandsteek, aflopend van 32 tot 18 tanden per inch. Het vertandingsgedeelte is met het rugmateriaal van flexibel verenstaal elektronisch in vacuüm vastgelast. Minder vibraties bij het aansnijden van dunne materialen.

Toepassing: bijzonder efficiënt in universele toepassingsgebieden. Kan met hoog snijvermogen ook voor grove materialen worden gebruikt.

Opslaan in lijst

€ 1,36/ stukexcl. btw

€ 1,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,36

-

100+

€ 1,28

6.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Handzaagblad
Lengte
300 mm
Aantal tanden per inch
32/18
Dikte
0.65 mm
Hoogte
13 mm
Materiaal
Bimetaal