Eriks
FORMAT

FORMAT Handzaagblad HSS-Bi 300mm 18 tanden per inch

  • ERIKS:23114947
  • Fabrikant:4317784079303
Image 1
Hand metaalzaagblad, HSS/bimetaal

Uitvoering: vrijwel onbreekbaar en splintervrij bimetaal-blad met precisiegeslepen tanden voor alle typen metaalverspaning Bladrug van gehard maar flexibel verenstaal en tandenrij van hooggelegeerd super-HSS-staal. Dit blad garandeert een aanzienlijk betere levensduur en tandscherpte dan de gebruikelijke handzaagbladen. Het Sandflex®handzaagblad combineert extreem hoge snij-eigenschappen en slijtagebestendigheid met een hoge mate van flexibiliteit. Toepassing: deze bladen combineren hoge prestaties met breukbestendigheid en zijn universeel inzetbaar.

Opslaan in lijst

€ 1,36/ stukexcl. btw

€ 1,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,36

-

100+

€ 1,28

6.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Handzaagblad
Lengte
300 mm
Aantal tanden per inch
18
Dikte
0.65 mm
Hoogte
13 mm
Materiaal
Bimetaal