Eriks
FORMAT

FORMAT Handtappenset DIN5157HSS G3/4""

  • ERIKS:23100849
  • Fabrikant:4317784106498
Image 1
Set handtappen

Toepassing: voor pijpschroefdraad volgens DIN ISO 228/1 (DIN 259). Bijzonder geschikt voor zeer sterke materialen tot 1.200 N/mm², en roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Set bestaande uit voor- en eindsnijtap.
Opslaan in lijst

€ 68,35/ stukexcl. btw

€ 82,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
3/4 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
DIN-norm
5157
Materiaal
HSS