Eriks
FORMAT

FORMAT Handtappenset DIN5157HSS G1.1/4"

  • ERIKS:23411952
  • Fabrikant:4317784357760
Image 1
Set handtappen

Toepassing: voor pijpschroefdraad volgens DIN ISO 228/1 (DIN 259). Bijzonder geschikt voor zeer sterke materialen tot 1.200 N/mm², en roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Set bestaande uit voor- en eindsnijtap.
Opslaan in lijst

€ 268,02/ stukexcl. btw

€ 324,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1.1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
11 in
DIN-norm
5157
Materiaal
HSS